Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolien 50 x 120 mm, 2 x 125 mic , glänzend, für Thekenpreisschilder (100 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laminierfolien 50 x 120 mm, 2 x 125 mic , glänzend, für Thekenpreisschilder (100 Stück)
Laminierfolien 50 x 120 mm, 2 x 125 mic , glänzend, für Thekenpreisschilder (100 Stück)
Laminierfolien 50 x 120 mm, 2 x 125 mic , glänzend, für Thekenpreisschilder (100 Stück)
Laminierfolien 50 x 120 mm, 2 x 125 mic , glänzend, für Thekenpreisschilder (100 Stück)
Laminierfolien 50 x 120 mm, 2 x 125 mic , glänzend, für Thekenpreisschilder (100 Stück)
Laminierfolien 50 x 120 mm, 2 x 125 mic , glänzend, für Thekenpreisschilder (100 Stück)
Laminierfolien 50 x 120 mm, 2 x 125 mic , glänzend, für Thekenpreisschilder (100 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-FT-50X120-125
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     FT-50X120-125
EAN/GTIN:
     4250504523871
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

TOP Laminierfolien, glänzend, Format 50 x 120 mm, 2 x 125 mic Gesamtstärke - 100 Stück, für Thekenpreisschilder

LAMINIERFOLIE FÜR THEKENPREISSCHILDER
Laminierfolien im kleinen Format, speziell für Thekenpreisschilder zugeschnitten. Das kompakte Maß ermöglicht es, die Schilder in Theken, Regalen o.ä. aufzustellen und so gezielt auf die Ware hinzuweisen. 

BEI UNS BEKOMMEN SIE
Glänzende Heißfolien für Thekenpreisschilder zum besten Preis mit einem unglaublichen Preis-/ Leistungsverhältnis für den Laminierer Ihrer Wahl. Gehen Sie auf Nummer sicher, veredeln und schützen Sie Ihre Unterlagen mit der Versiegelungsformel von r&b-Taschen. Die Taschen sind an der kurzen Seite geschlossen und haben eine Stärke von 125 mic bei einem Format von 50 x 120 mm. Ideal also für Farbdrucke, Preisschilder, Warenauszeichnungen und Fotos. Für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet.

NIE WIEDER BLASEN IN DER FOLIE
Diese Folie eignet sich für jeden herkömmlichen Laminator mit entsprechender mic-Zahl und wird aufgrund der qualitativ hochwertigen Verarbeitung stets blasenfrei laminiert. Einzigartige und unzerstörbare transparente, durchsichtige Laminierfolientaschen für Ihr Büro: Verarbeitet mit Polypropylen für die beste Farbwiedergabe 
- lässt unschönen Blasen auf den Laminationen keine Chance.

DAZU STEHEN WIR MIT UNSEREM NAMEN
Wir garantieren Ihnen die beste Folienqualität unserer Taschen - Testen Sie es aus. Unsere Laminiertaschen sind reißfest, wasserdicht und unglaublich stabil. Die Verarbeitung von Polypropylen ermöglicht eine herausragende, sehr kraftvolle Farbwiedergabe. – EXTRA STARK. Lange Lagerungen sind möglich. Sie können die Folie auch nach der Lamination ohne Probleme schneiden.

100% DEUTSCHER QUALITÄTSHÄNDLER
Ein kurzer Blick auf unsere Verkäuferbewertungen verrät, dass wir Ihnen jederzeit bei Fragen oder Problemen zur Seite stehen. - Und das seit über 20 Jahren!

Weitere Informationen:
für Formate:
kleinere Sonderformate
Format in mm:
50 x 120
Oberfläche:
glänzend
Stärke in mic/micron (je Seite):
125
Laminations-Art:
Heißlamination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.