Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolien 149 x 210 mm, 2 x 250 mic, glänzend, mit UV Filter (100 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laminierfolien 149 x 210 mm, 2 x 250 mic, glänzend, mit UV Filter (100 Stück)
Laminierfolien 149 x 210 mm, 2 x 250 mic, glänzend, mit UV Filter (100 Stück)
Laminierfolien 149 x 210 mm, 2 x 250 mic, glänzend, mit UV Filter (100 Stück)
Laminierfolien 149 x 210 mm, 2 x 250 mic, glänzend, mit UV Filter (100 Stück)
Laminierfolien 149 x 210 mm, 2 x 250 mic, glänzend, mit UV Filter (100 Stück)
Laminierfolien 149 x 210 mm, 2 x 250 mic, glänzend, mit UV Filter (100 Stück)
Laminierfolien 149 x 210 mm, 2 x 250 mic, glänzend, mit UV Filter (100 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-FT-149X210-250UV
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     FT-149X210-250UV
EAN/GTIN:
     4250504504092
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

TOP Laminierfolien, glänzend, Format 149 x 210 mm, 2 x 250 mic Gesamtstärke - 100 Stück, mit UV-Filter 

LAMINIERFOLIEN MIT UV-SCHUTZ
Laminierfolientaschen mit UV-Schutz eignen sich hervorragend für den Außenbereich. Ihre spezielle Schutzschicht vor Sonnenstrahlen verhindert ein Ausbleichen des laminierten Dokuments (bei entsprechendem Druckverfahren). Außerdem sind sie 100% wasserdicht, staubsicher und je nach gewählter mic-Stärke stabil.

BEI UNS BEKOMMEN SIE
Glänzende Heißfolien mit UV-Schutz zum besten Preis mit einem unglaublichen Preis-/ Leistungsverhältnis für den Laminierer Ihrer Wahl. Gehen Sie auf Nummer sicher, veredeln und schützen Sie Ihre Unterlagen mit der Versiegelungsformel von r&b-Taschen. Die Taschen sind an der kurzen Seite geschlossen und haben eine Stärke von 250 mic bei einem Format von 149 x 210 mm. Ideal also für Farbdrucke, Präsentationen und Fotos. Für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet.

NIE WIEDER BLASEN IN DER FOLIE
Diese Folie eignet sich für jeden herkömmlichen Laminator mit entsprechender mic-Zahl und wird aufgrund der qualitativ hochwertigen Verarbeitung stets blasenfrei laminiert. Einzigartige und unzerstörbare transparente, durchsichtige Laminierfolientaschen für Ihr Büro: Verarbeitet mit Polypropylen für die beste Farbwiedergabe 
- lässt unschönen Blasen auf den Laminationen keine Chance.

DAZU STEHEN WIR MIT UNSEREM NAMEN
Wir garantieren Ihnen die beste Folienqualität unserer Taschen - Testen Sie es aus. Unsere Laminiertaschen sind reißfest, wasserdicht und unglaublich stabil. Die Verarbeitung von Polypropylen ermöglicht eine herausragende, sehr kraftvolle Farbwiedergabe. – EXTRA STARK. Lange Lagerungen sind möglich. Sie können die Folie auch nach der Lamination ohne Probleme schneiden.

100% DEUTSCHER QUALITÄTSHÄNDLER
Ein kurzer Blick auf unsere Verkäuferbewertungen verrät, dass wir Ihnen jederzeit bei Fragen oder Problemen zur Seite stehen. - Und das seit über 20 Jahren.

 

Weitere Informationen:
besondere Eigenschaften:
mit UV Filter
für Formate:
kleinere Sonderformate
Format in mm:
149 x 210
Oberfläche:
glänzend
Stärke in mic/micron (je Seite):
250
Laminations-Art:
Heißlamination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.