| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-FOLEX-JET-ST Herst.-Nr.: 04100.000.44100 EAN/GTIN: 7610689067091 |
| |
|
| | |
| Dieses Folex Jet-Set Transferpapier ist ein Spezialpapier zum Bedrucken von weißen und hellen Textilien. Drucken Sie Ihr Motiv (auch in hoher Auflösung) auf die speziell beschichtete Transferfolie und übertragen Sie das Bild mit Hilfe eines Bügeleisens auf Ihre T-Shirts, Baseball-Caps oder andere Baumwoll-Textilien. Die DIN A4 Transferfolie hat eine Stärke von 38 mic, ist stapelverarbeitbar und für Tintenstrahldrucker geeignet. Charakteristik: - Geeignet für Ink Jet Drucker
- Sofort trocknend
- Für Heiss-Presse
- Für Bügeleisen
- Hohe Auflösung
- Kein Ausbluten der Farben
Ausführung: Spezifikationen: - Beschichtung Druckseite - Ink Jet
- Druckseite - Weisse Seite
- Rückseite - Schutzpapier
- Trägermaterial - Transfer Papier
- Breite (mm) - 210
- Länge (mm) - 297
- Breite (inch) - 8.27
- Länge (inch) - 11.69
- Format - A4
Kompatibilität: - Auf den meisten Kleinformat Ink-Jet-Druckern einsetzbar, wie: HP, Canon, Epson, Apple, Digital, Kodak, Lexmark, Olivetti, Tektronix, Xerox, etc.
Verarbeitung: - Für korrektes Einlegen in den Ink-Jet-Drucker, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.
Lagerung: - Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60% lagern
- Kühl und trocken lagern
Weitere Informationen: | | Folienformat: | DIN A4 | geeignet für: | Tintenstrahldrucker | Folienstärke in mic/micron: | 38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Bügelfolie für Textilien, Shirtfolie, T-Shirt Folie, Textilfolie, Transfer-Papier, Transferpapier, inkjetfolie a4, inkjetfolie folex, tintenstrahldrucker folie, Transferfolie, weiß, Folex, FOLEX-JET-ST |
| | |
| |