| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-FOLEX-CLP-HT-CL Herst.-Nr.: 2999D.050.43100 EAN/GTIN: 7610689106462 |
| |
|
| | |
| Diese klar transparente Folex Folie ist selbstklebend und stapelverarbeitbar. Durch die Reißfestigkeit, die hervorragende Tonerhaftung und die gute Wasser- und Lichtbeständigkeit ist sie ideal für den Innen- und Außeneinsatz, z.B. Aufkleber, Schilder, Etiketten und Poster, geeignet. Die HT Version DIN A3 mit einer Stärke von 50mic ist geeignet für alle Farbkopierer und Laserdrucker, auch mit hoher Fixiertemperatur. Charakteristik: - Geeignet für Farblaserdrucker
- Geeignet für Farbkopierer
- Auch geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen
- Wasserfest
- Farbgetreu
- Reissfest
- Hervorragende Tonerhaftung
Ausführung: Spezifikationen: - Beschichtung Druckseite - Laser & Kopierer farbi
- Druckseite - Toner-Fusionsschicht
- Rückseite - Selbstklebend mit Papierabdeckung
- Trägermaterial - Polyesterfolie
- Breite (mm) - 297
- Länge (mm) - 420
- Breite (inch) - 11.69
- Länge (inch) - 16.54
- Format - A3
- Basis-/Nenndicke (mm) - 0.050
- Basis-/Nenndicke (mil) - 2
Kompatibilität: - Geeignet für die meisten Farblaserdrucker und Farbkopierer.
Bitte beachten Sie die Folex Empfehlungsliste, um die beste Folie für Ihren Drucker oder Kopierer zu bestimmen.
Verarbeitung: - Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.
Lagerung: - Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60% lagern
- Kühl und trocken lagern
Weitere Informationen: | | geeignet für: | Farbkopierer und Farblaserdrucker | Größe: | DIN A3 | Folienstärke in mic/micron: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, farblaserfolie folex a3, farblaserfolie a3, folex farblaserfolie, Overheadfolie, Folex, FOLEX-CLP-HT-CL |
| | |
| |