Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-FOLEX-BG-72 Herst.-Nr.: 29720.125.44000 EAN/GTIN: 7610689082131 |
| |
|
| | |
| Diese klar transparente, stapelverarbeitbare Overheadfolie ist durch ihre Farbtreue, Hitzestabilität und gute Tonerhaftung ideal zur Herstellung von OHP Folien und Überleger. Die Folie trägt auf beiden Seiten eine identische Universalbeschichtung, wodurch sämtliche Unsicherheiten beim Einlegen in den Drucker eliminiert werden. Eine DIN A4 Folie mit einer Stärke von 125 mic für Farblaserdrucker und mit hoher Fixiertemperatur und Farbkopierer Charakteristik: - Geeignet für Farblaserdrucker
- Geeignet für Farbkopierer
- Auch geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen
- Farbgetreu
- Gute Durchlaufeigenschaften
- Gute Planlage
- Hitzestabil
- Hohe Universalität
- Hervorragende Tonerhaftung
Ausführung: Spezifikationen: - Beschichtung Druckseite - Laser & Kopierer farbig
- Druckseite - Beidseitig bedruckbar
- Trägermaterial - Polyesterfolie
- Breite (mm) - 210
- Länge (mm) - 297
- Breite (inch) - 8.27
- Länge (inch) - 11.69
- Format - A4
- Basis-/Nenndicke (mm) - 0.125
- Basis-/Nenndicke (mil) - 5
Kompatibilität: - Geeignet für die meisten Farblaserdrucker und Farbkopierer.
Bitte beachten Sie die Folex Empfehlungsliste, um die beste Folie für Ihren Drucker oder Kopierer zu bestimmen.
Verarbeitung: - Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.
Lagerung: - Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60% lagern
- Kühl und trocken lagern
Weitere Informationen: | | geeignet für: | Farbkopierer und Farblaserdrucker | Größe: | DIN A4 | Folienstärke in mic/micron: | 125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Aufprojektionsfolie, Projektionsfolie, Rückprojektionsfolie, folex kopierfolie a3 125my, ohp-folie din a3, ohp-folie, Overheadfolie, Folex, FOLEX-BG-72 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8465 | | | | | | € 4,50* | ab € 37,85* | € 50,59* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 52,30* | € 71,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 54,59* | € 74,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8465 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8465 | | Versand: Lager 8465 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|