Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folex Farb-Laserfolie BG-72, DIN A3, 125 my, transparent-klar, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folex Farb-Laserfolie BG-72, DIN A3, 125 my, transparent-klar, 50 Blatt
Folex Farb-Laserfolie BG-72, DIN A3, 125 my, transparent-klar, 50 Blatt
Folex Farb-Laserfolie BG-72, DIN A3, 125 my, transparent-klar, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     388-51296E
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     29720.125.43100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Folex Farbdrucker- und Farbkopiererfolien

Eine klar transparente Folie für Farb-Laser-Drucker/Kopierer mit hoher Fixiertemperatur. Ideal zur Herstellung von OHP Folien und Überleger. Die Folie trägt auf beiden Seiten eine identische Universalbeschichtung. Dadurch werden sämtliche Unsicherheiten beim Einlegen in den Drucker eliminiert.

- Format: DIN A3 (297 x 420 mm)
- beidseitig bedruckbarFormat: DIN A3
Farbe: transparent
Ausführung: glasklar
Stärke: 125 my
für s/w-Druck: Nein
für Farbdruck: Ja

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 4,50*
ab € 37,85*
€ 50,59*
€ 5,50*
ab € 52,30*
€ 71,36*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 54,59*
€ 74,74*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folex
29720.125.44100
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.