| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-AB-A4-100 Herst.-Nr.: AB-A4-100 EAN/GTIN: 4250504538950 |
| |
|
| | |
| Laminierfolien Glänzend Hochglänzende Laminierfolientaschen für ein brillantes Farbergebnis und anhaltenden Schutz. Dank der Verwendung von Polypropylen erstrahlen die laminierten Dokumente in kräftigen Farben und sind glasklar. Ideal also für Farbdrucke, Präsentationen und Fotos. Antibakteriell Diese Folientaschen haben eine antibakterielle Beschichtung, welche es ermöglicht diese Folien in Bereichen zu verwenden an denen Hygiene und Sauberkeit unverzichtbar sind. Zum Beispiel in Krankenhäusern, Lebensmittelgeschäften und im Gesundheitswesen. Hohe Qualität - Unsere Laminierfolien stehen für beste Qualität und Ergebnisse! - für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet - 100% wasserdicht, extrem reißfest und sehr stabil Stärke Die Mic Angaben (Folienstärke, in Mikrometer auch als Mo oder Mü bezeichnet) beziehen sich auf eine „Hälfte“ der Folie. Bei einer Angabe von beispielsweise „100 Mic“ beträgt die Dicke eines laminierten Dokumentes 200 Mikrometer zuzüglich der Dicke des Papiers. Weitere Informationen: | | besondere Eigenschaften: | antibakteriell | für Formate: | DIN A4 | Format in mm: | 216 x 303 | Oberfläche: | glänzend | Stärke in mic/micron (je Seite): | 100 | Laminations-Art: | Heißlamination |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolie 100µm a4 glänzend, folientaschen a4, folientasche, DIN A3, r&b Laminiersysteme, AB-A4-100 |
| | |
| |