| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-AB-A3-100M Herst.-Nr.: AB-A3-100M EAN/GTIN: 4250504562757 |
| |
|
| | |
| Laminierfolien Glänzend Matte Laminierfolientaschen für ein ausgezeichnetes Farbergebnis und anhaltenden Schutz. Dank der Verwendung von Polypropylen erstrahlen die laminierten Dokumente in kräftigen Farben und sind glasklar. Ideal also für Farbdrucke, Präsentationen und Fotos. Antibakteriell Diese Folientaschen haben eine antibakterielle Beschichtung, welche es ermöglicht diese Folien in Bereichen zu verwenden an denen Hygiene und Sauberkeit unverzichtbar sind. Zum Beispiel in Krankenhäusern, Lebensmittelgeschäften und im Gesundheitswesen. Hohe Qualität - Unsere Laminierfolien stehen für beste Qualität und Ergebnisse! - für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet - 100% wasserdicht, extrem reißfest und sehr stabil Stärke Die Mic Angaben (Folienstärke, in Mikrometer auch als Mo oder Mü bezeichnet) beziehen sich auf eine „Hälfte“ der Folie. Bei einer Angabe von beispielsweise „100 Mic“ beträgt die Dicke eines laminierten Dokumentes 200 Mikrometer zuzüglich der Dicke des Papiers. Weitere Informationen: | | besondere Eigenschaften: | antibakteriell | für Formate: | DIN A3 | Format in mm: | 303 x426 | Oberfläche: | matt | Stärke in mic/micron (je Seite): | 100 | Laminations-Art: | Heißlamination |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolie a3 matt 100 micron, folientaschen a3, folientasche, r&b Laminiersysteme, AB-A3-100M |
| | |
| |