Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolien A7 (75 x 105 mm), 2 x 125 mic, für Metorahmen, glänzend, gelocht (100 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laminierfolien A7 (75 x 105 mm), 2 x 125 mic, für Metorahmen, glänzend, gelocht (100 Stück)
Laminierfolien A7 (75 x 105 mm), 2 x 125 mic, für Metorahmen, glänzend, gelocht (100 Stück)
Laminierfolien A7 (75 x 105 mm), 2 x 125 mic, für Metorahmen, glänzend, gelocht (100 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-A7-125RSL
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     A7-125RSL
EAN/GTIN:
     4250504517566
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

Laminierfolien Glänzend
Hochglänzende Laminierfolientaschen für ein brillantes Farbergebnis und anhaltenden Schutz. Dank der Verwendung von Polypropylen erstrahlen die laminierten Dokumente in kräftigen Farben und sind glasklar. Ideal also für Farbdrucke, Präsentationen und Fotos.

 

Laminierfolien für Verkaufsrahmen
Laminierfolien mit Sondermaßen, sogenannten “Rahmenmaß“ sind speziell für Verkaufsrahmen zugeschnitten. Diese dienen in Discountermärkten, Bekleidungsgeschäften oder überall dort wo Hingewiesen und Angeboten wird, der Präsentation.

 

Laminierfolien zum Abheften / mit Lochung
Eine Folientasche mit Abheftlochung ermöglicht es, wichtige Dokumente wasserwest, abriebsicher und frei von Wellen oder Rissen abzuheften.

 

Hohe Qualität

- Unsere Laminierfolien stehen für beste Qualität und Ergebnisse!

- für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet
- 100% wasserdicht, extrem reißfest und sehr stabil


Stärke
Die Mic Angaben (Folienstärke, in Mikrometer auch als Mo oder Mü bezeichnet) beziehen sich auf eine „Hälfte“ der Folie. Bei einer Angabe von beispielsweise „100 Mic“ beträgt die Dicke eines laminierten Dokumentes 200 Mikrometer zuzüglich der Dicke des Papiers.

Weitere Informationen:
besondere Eigenschaften:
vorgelocht
für Formate:
DIN A7
Format in mm:
75 x 105
Oberfläche:
glänzend
Stärke in mic/micron (je Seite):
125
Laminations-Art:
Heißlamination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.