| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-A3-250R Herst.-Nr.: A3-250R EAN/GTIN: 4250504517290 |
| |
|
| | |
| Laminierfolien Glänzend Hochglänzende Laminierfolientaschen für ein brillantes Farbergebnis und anhaltenden Schutz. Dank der Verwendung von Polypropylen erstrahlen die laminierten Dokumente in kräftigen Farben und sind glasklar. Ideal also für Farbdrucke, Präsentationen und Fotos. Laminierfolien für Verkaufsrahmen Laminierfolien mit Sondermaßen, sogenannten “Rahmenmaß“ sind speziell für Verkaufsrahmen zugeschnitten. Diese dienen in Discountermärkten, Bekleidungsgeschäften oder überall dort wo Hingewiesen und Angeboten wird, der Präsentation. Hohe Qualität - Unsere Laminierfolien stehen für beste Qualität und Ergebnisse! - für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet - 100% wasserdicht, extrem reißfest und sehr stabil Stärke Die Mic Angaben (Folienstärke, in Mikrometer auch als Mo oder Mü bezeichnet) beziehen sich auf eine „Hälfte“ der Folie. Bei einer Angabe von beispielsweise „100 Mic“ beträgt die Dicke eines laminierten Dokumentes 200 Mikrometer zuzüglich der Dicke des Papiers. Weitere Informationen: | | für Formate: | DIN A3 | Format in mm: | 297 x 426 | Oberfläche: | glänzend | Stärke in mic/micron (je Seite): | 250 | Laminations-Art: | Heißlamination |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientasche a3 250my glänzend, folientaschen a3, folientasche, DIN A3, r&b Laminiersysteme, A3-250R |
| | |
| |