Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rundrohr 14x1,2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 2m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rundrohr
Aluminium Rundrohr
Artikel-Nr.:
     846-ERund 14x1,2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     ERund 14x1,2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Durchmesser (a):
14 mm
Länge:
2 m
Wandstärke (b):
1,2 mm
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Rundrohr (Halbzeuge), alu rundrohr, E6/EV1, C0-E6, Aluminium Rundrohr eloxiert, eloxiertes Rundrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 10x1
€ 4,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 10x2
€ 7,44*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 12x1
€ 5,26*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 12x2
€ 9,20*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 15x1,5
€ 9,13*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 16x1,5
€ 9,75*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 18x1
€ 7,87*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 25x2
€ 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.