Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil 25x25x25x3mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium U-Profil
Aluminium U-Profil
Artikel-Nr.:
     846-1U 25x25x25x3
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1U 25x25x25x3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profil 1m
u-profil alu
u-profil

Alu U-Profil 25x25x25x3mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
25 mm
Breite (b):
25 mm
Wandstärke (c):
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium U-Profil, Alu U-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 15x30x15x2
ab € 3,22*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 20x30x20x2
ab € 3,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 20x40x20x2
ab € 4,35*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 20x60x20x2
ab € 5,64*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 30x30x30x3
ab € 7,59*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 30x40x30x3
ab € 8,39*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 30x50x30x3
ab € 8,95*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 30x60x30x3
ab € 9,90*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 30x80x30x3
ab € 11,65*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 35x35x35x3
ab € 8,47*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 40x40x40x3
ab € 9,86*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 40x60x40x2,5
ab € 9,69*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 40x80x40x3
ab € 13,33*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 50x50x50x3
ab € 12,24*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 80x80x80x4
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.