Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil 15x30x15x2mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium U-Profil
Aluminium U-Profil
Artikel-Nr.:
     846-1U 15x30x15x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1U 15x30x15x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil

Alu U-Profil 15x30x15x2mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
15 mm
Breite (b):
30 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium U-Profil, Alu U-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 10x10x10x2
ab € 1,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 10x12,5x10x1
ab € 1,63*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 10x20x10x2
ab € 2,45*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 12x12x12x2
ab € 2,25*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 15x15x15x2
ab € 2,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 15x25x15x2
ab € 3,25*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 20x10x20x2
ab € 3,14*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 20x20x20x3
ab € 4,78*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 25x25x25x2
ab € 4,31*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 40x20x40x2,5
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.