Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu T-Profil 40x40x3mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium T-Profil
Aluminium T-Profil
Artikel-Nr.:
     846-1T 40x40x3
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1T 40x40x3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
T-Profil
t-profil aluminium
t-profil

Alu T-Profil 40x40x3mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
40 mm
Breite (b):
40 mm
Wandstärke (c):
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Alu T-Profil, AluminiumT-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 15x15x2
ab € 1,84*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 20x20x2
ab € 2,19*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 25x25x3
ab € 4,05*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 30x30x2
ab € 3,47*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 30x30x3
ab € 4,88*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 40x40x4
ab € 8,77*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 50x50x4
ab € 11,07*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 60x60x4
ab € 13,27*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 80x80x4
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.