Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu T-Profil 30x30x3mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium T-Profil
Aluminium T-Profil
Artikel-Nr.:
     846-1T 30x30x3
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1T 30x30x3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
T-Profil
k-d handels- und pfandhaus alu t-pr...
t-profil aluminium
t-profil

Alu T-Profil 30x30x3mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
30 mm
Breite (b):
30 mm
Wandstärke (c):
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Alu T-Profil, AluminiumT-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 15x15x2
ab € 1,84*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 20x20x2
ab € 2,18*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 25x25x3
ab € 4,04*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 30x30x2
ab € 3,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 40x40x3
ab € 6,80*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 40x40x4
ab € 8,75*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 50x50x4
ab € 11,07*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 60x60x4
ab € 13,28*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1T 80x80x4
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.