Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 845-8718819377467 Herst.-Nr.: F5BATT-1ZW-WW1 EAN/GTIN: 8718819377467 |
| |
|
| | |
|
Der Fairphone-5-Akku ist weltweit der erste Smartphone-Akku, der fair zertifiziertes Kobalt und faires Lithium in seine Lieferkette integriert.Er enthält außerdem 100 % Fairtrade-Gold, zu 100 % recyceltes Zinn und Stahl sowie zu 75 % recycelte Kunststoffe.Mit einer Kapazität von 4200 mAh und einer 30-W-Schnellladefunktion halten die Akkus einen ganzen Tag.An das Ladegerät anschließen und der Akku lädt sich in nur 20 Minuten zu 50 % auf.Die Akku-Kapazität lässt nach? Keine Sorge: du kannst ihn jederzeit gegen einen Ersatzakku austauschen!Kompatibel mit Fairphone 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, Fairphone 5 Battery, Akku, ersatzakku, zubehör, stromversorgung, stromladung, energy, handy akku, smartphone akku, zusatzakku |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,35* | € 41,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 33,69* | € 45,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,72* | € 45,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,80* | € 45,65* | | | | Lager 845 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,02* | € 49,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 845 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 845 | | Versand: Lager 845 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|