Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 845-4897027120400 Herst.-Nr.: 40823575 EAN/GTIN: 4897027120400 |
| |
|
| | |
|
Das neue Speedphone 12 ist die Weiterentwicklung des Speedphone 11 und universell einsetzbar. Das neue Speedphone für alle, die großen Wert auf einfache Handhabung und pures Design legen. Die Funktionalität wurde ganz nach dem Grundsatz der Einfachheit und hohem Bedienkomfort konzipiert. Der Erfolg des Telekom-Designs wird auch mit dem Speedphone 12 fortgesetzt, so dass die Kombination Speedport und Speedphone eine perfekte Einheit bilden. Das Speedphone 12 ist derzeit für die Nutzung an Speedport-Routern mit DECT-CAT-iq (2.0) Basis, wie z.B. Speedport Smart oder Speedport Pro, in Verbindung mit einem IP-basierten Anschluss optimiert. Das große Farbdisplay, die ergonomische Tastatur mit Multifunktionstaste (3-Wege Navigation), die einfache Inbetriebnahme, die intuitive Benutzerführung und HD Voice runden das Kundenerlebnis ab. Das Speedphone 12 kann auch als zusätzliches Mobilteil an einem Sinus 12 eingesetzt werden.
Highlights
Klares Design - ergonomischer Formfaktor und intuitive Tastenanordnung mit MultifunktionstasteÜbersichtliches 5 cm Farbdisplay und einfach gestaltete BenutzeroberflächeHohe Sprachqualität – voller, klarer und natürlicher Klang bei Telefongesprächen2Einfache Inbetriebnahme durch ErstinstallationsassistentSonderfarbe Petrol
Technische Daten
2 Zoll (5 cm) TFT DisplayAndroid 4.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, ip-telefon telekom, ip phone, Speedphone 12, Petrol, Handy, Mobile, Cell, handhelds, Telekom Gerät, Telekom Featurephone, Featurephone |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 29,00* | € 39,89* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 29,02* | € 39,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,18* | € 41,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,29* | € 41,59* | | | | Lager 845 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,35* | € 52,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 845 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 845 | | Versand: Lager 845 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|