| |
|
| Artikel-Nr.: 252-139450 Herst.-Nr.: 40823575 EAN/GTIN: 4897027120349 |
| |
|
| | |
| Telekom Speedphone 12 petrol Einfach, Klangvoll Das neue Speedphone 12 ist die Weiterentwicklung des Speedphone 11 und universell einsetzbar. Das neue Speedphone für alle, die großen Wert auf einfache Handhabung und pures Design legen. Die Funktionalität wurde ganz nach dem Grundsatz der Einfachheit und hohem Bedienkomfort konzipiert. Der Erfolg des Telekom-Designs wird auch mit dem Speedphone 12 fortgesetzt, so dass die Kombination Speedport und Speedphone eine perfekte Einheit bilden. Das Speedphone 12 ist derzeit für die Nutzung an Speedport-Routern mit DECT-CAT-iq (2.0) Basis, wie z.B. Speedport Smart oder Speedport Pro, in Verbindung mit einem IP-basierten Anschluss optimiert. Das große Farbdisplay, die ergonomische Tastatur mit Multifunktionstaste (3-Wege Navigation), die einfache Inbetriebnahme, die intuitive Benutzerführung und HD Voice runden das Kundenerlebnisab. Weitere Informationen: | | keinMerkmal: | Keine Merkmale vorhanden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, ip-telefon telekom, ip phone, Festnetz & Netzwerk, Telefone schnurlos, Telekom |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 28,94* | € 39,61* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 28,99* | € 39,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,14* | € 40,96* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,24* | € 41,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,53* | € 51,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|