| |
|
| Artikel-Nr.: 845-4711387387368 Herst.-Nr.: 90AI00N0-BSC040 EAN/GTIN: 4711387387368 |
| |
|
| | |
|
Die antibakterielle Beschichtung hemmt das Bakterienwachstum um bis zu 99 % und hilft, den Bildschirm deines Zenfones sauber und hygienisch zu halten, wodurch die Verbreitung schädlicher Bakterien durch Kontakt verringert werden kann.92 % Lichtdurchlässigkeit - perfekt für lang anhaltenden Sehkomfort mit hervorragender Bildschirmschärfe beim mobilen Spielen.
Highlights
Unglaublich dünn 0,16 mm und Anti-Fingerprint9H starke Härte und 2.5D volle AbdeckungVermeidet Kratzer und Stöße im täglichen GebrauchZweifacher Härtungsprozess und Kantenbehandlung machen das Glas extrem festGute Touchempfindlichkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayschutzglas asus, Antibacterial Glass Screen Protector Zenfone 11 U, screen protector, kratzschutz, handyschutz, smartphonefolie, frontfolie, Zubehör, Verteidigung, Schild |
| | |
| |