Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krantraverse, Kranhakentraverse, starr, 1m, 5000kg / 5t, l:1000mm|Last:5000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-74043
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     74043
EAN/GTIN:
     4251510422967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse
starr, Tragfähigkeit 1000 - 10000 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 kg
Traglast:
5000 kg
Länge:
8 m
Weitere Suchbegriffe: Traverse, H-Traverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,28*
€ 1.235,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,89*
€ 1.214,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,63*
€ 1.164,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,95*
€ 1.129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,33*
€ 1.083,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74041
ab € 705,61*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74047
ab € 882,54*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74045
ab € 1.303,55*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74042
ab € 731,49*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74044
ab € 1.295,73*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74046
ab € 760,09*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74048
ab € 942,69*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74040
ab € 612,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.