Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krantraverse, Kranhakentraverse, starr, 1m, 7500kg / 7,5t, l:1000mm|Last:7500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-74044
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     74044
EAN/GTIN:
     4251510422974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse 4000mm
starr, Tragfähigkeit 1000 - 10000 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 kg
Traglast:
7500 kg
Länge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: krantraverse, Traverse, H-Traverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,82*
€ 1.714,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,39*
€ 1.695,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,45*
€ 1.623,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,94*
€ 1.581,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,73*
€ 1.541,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74047
ab € 882,54*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74045
ab € 1.303,55*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74051
ab € 1.650,94*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74046
ab € 760,09*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74048
ab € 942,69*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74049
ab € 1.157,00*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74050
ab € 1.544,77*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74052
ab € 1.030,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.