Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißhaken - Standard , 10000kg / 10t, Last(kg)/h(mm)/b(mm):10000/51/223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-737156
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     737156
EAN/GTIN:
     4251510417970
Suchbegriffe:
Anschweißhaken
anschweißhaken wll 10t
anschweißhaken
Güteklasse 8, für Bagger, Traversen uvm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.2 kg
Traglast:
10000 kg
Weitere Suchbegriffe: Anschlagpunkt, Schweißhaken, Hebepunkt, Anschweißpunkt, Schweißpunkt, Anschlagwirbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737152
ab € 32,34*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737153
ab € 35,59*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737154
ab € 54,37*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737155
ab € 64,67*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737151
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.