Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißhaken - Standard , 2000kg / 2t, Last(kg)/h(mm)/b(mm):2000/26,5/114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-737152
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     737152
EAN/GTIN:
     4251510417932
Suchbegriffe:
Anschweißhaken
anschweißhaken
Güteklasse 8, für Bagger, Traversen uvm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.85 kg
Traglast:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: Anschlagpunkt, Schweißhaken, Hebepunkt, Anschweißpunkt, Schweißpunkt, Anschlagwirbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737156
ab € 119,43*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737153
ab € 35,53*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737154
ab € 54,38*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737155
ab € 64,68*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737151
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.