Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkettenrad, Aussendurchmesser:195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7139195
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7139195
EAN/GTIN:
     4251510419684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
aus Stahlblech für Handkette 5 x 18,5 mm; -vielseitige Einsatzmöglichkeiten -in 3 Größen erhältlich -für Handkette 5x18,5 mm -auf Wunsch lackiert oder verzinkt lieferbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Aussendurchmesser:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: hebelzug, Handkettenrad, Kettenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7139135
ab € 27,37*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7139270
ab € 42,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.