Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkettenrad, Aussendurchmesser:135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7139135
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7139135
EAN/GTIN:
     4251510419677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
aus Stahlblech für Handkette 5 x 18,5 mm; -vielseitige Einsatzmöglichkeiten -in 3 Größen erhältlich -für Handkette 5x18,5 mm -auf Wunsch lackiert oder verzinkt lieferbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Aussendurchmesser:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: hebelzug, Handkettenrad, Kettenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7139195
ab € 37,82*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7139270
ab € 42,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.