Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Portalkran stationär 1t/1,5t, Tragkraft(kg):1500|Unterkante(m):~4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-711012
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     711012
EAN/GTIN:
     4251510417451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
stationär, flexibel, Trägerlänge: 4000mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
157 kg
Traglast:
1500 kg
Lichte Breite:
3 m
Lichte Höhe:
4.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilkran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.251,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.400,00*
€ 7.616,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.337,45*
€ 7.541,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.272,74*
€ 7.464,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.251,16*
€ 7.438,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711007
ab € 3.589,45*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711008
ab € 4.347,35*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711009
ab € 5.682,02*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711010
ab € 4.176,63*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711011
ab € 4.807,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.