Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Portalkran stationär 1t/1,5t, Tragkraft(kg):1000|Unterkante(m):~3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-711008
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     711008
EAN/GTIN:
     4251510417413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran traglast 1000kg
portalkran
stationär, flexibel, Trägerlänge: 4000mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
97 kg
Traglast:
1000 kg
Lichte Breite:
3 m
Lichte Höhe:
3.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilkran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.347,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.617,24*
€ 5.494,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.559,51*
€ 5.425,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.410,81*
€ 5.248,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.349,76*
€ 5.176,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.347,35*
€ 5.173,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711007
ab € 3.589,45*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711009
ab € 5.682,02*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711010
ab € 4.176,63*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711011
ab € 4.807,04*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
711012
ab € 6.251,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.