Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Set Zurrgurt / Spanngurt m. Druckratsche 2500/5000 kg, l:8m|:Spitzhaken; EN12195-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7042350008-SET
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7042350008-SET
EAN/GTIN:
     4251510428341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
5000 daN (Umreifung), 2500 daN (direkt)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Zugkraft direkter Zug:
5000 daN
Länge:
8 m
Haken:
Spitzhaken
Verschluss:
Ratsche
Teilzahl:
2-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042350010
ab € 8,49*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042650010
ab € 43,43*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042350008
ab € 37,95*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042100010
ab € 109,80*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70423100010
ab € 132,69*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042100006
ab € 91,26*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70423100006
ab € 111,93*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042100008
ab € 99,32*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70423100008
ab € 122,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.