Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 3t, 2,0m, Tragfähigkeit:3t|Länge:2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7041000304
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7041000304
EAN/GTIN:
     4251510424688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge gelb 3000 kg 2 m
kranschlinge 3000 kg
ab 1t, ab 0,5m, doppelt ummantelt, nach CEN1492-2, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
3000 kg
Nutzlänge:
2 m
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 2m, Rundschlinge mit Doppelmantel, endlosschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000302
ab € 4,82*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000303
ab € 5,87*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000305
ab € 8,64*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000306
ab € 11,06*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000308
ab € 15,12*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000310
ab € 19,17*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000401
ab € 5,08*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000402
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.