Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 4t, 1,0m, Tragfähigkeit:4t|Länge:1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7041000402
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7041000402
EAN/GTIN:
     4251510424749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t 1m
kranschlinge 1m
ab 1t, ab 0,5m, doppelt ummantelt, nach CEN1492-2, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
4000 kg
Nutzlänge:
1 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlinge mit Doppelmantel, endlosschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000403
ab € 8,99*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000404
ab € 11,30*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000405
ab € 12,79*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000406
ab € 13,73*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000408
ab € 17,69*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000410
ab € 25,31*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000502
ab € 8,69*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000503
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.