Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandwinden / Handwinde, Tragfähigkeit:80kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-702320
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     702320
EAN/GTIN:
     4251510427535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
hand seilwinde
-Traglast 80-750 kg -für ortsfeste Montage in Gebäuden -bei SW-W 80 robustes Aluminiumgehäuse -ab SW-W125 Stahlblechgehäuse -sicherer Halt der Last in jeder Lage durch Sicherheitsfederbremse -abnehmbare Kurbel bei Modell SW-W80 und 125 -Kurbel mit
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Traglast:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandwinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,73*
€ 512,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,32*
€ 508,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,42*
€ 488,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,31*
€ 471,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,30*
€ 427,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
702321
ab € 435,08*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
702322
ab € 644,81*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
702323
ab € 561,11*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
702324
ab € 854,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.