Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterlüfter VV 180 bis 212 m³/h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fensterlüfter VV 180 bis 212 m³/h
Fensterlüfter VV 180 bis 212 m³/h
Artikel-Nr.:
     83JBB-VV 180
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     VV 180
EAN/GTIN:
     4823059380642
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
fensterlüfter
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Gehäusematerial: UV-beständiger Kunststoff
  • Leistung: 25 W
  • Stromaufnahme: 0,1 A
  • Umdrehungen pro Minute: 1400
  • Geschwindigkeitsstufen: 1
  • Luftleistung: 212 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 31 dB(A)
  • Schutzart: IPX4
  • Durchmesser Stutzen: 177 mm
  • Tiefe Stutzen: 87 mm
  • Höhe: 230 mm
  • Breite: 230 mm
  • Tiefe: 65 mm
  • Gewicht: 1,6 kg
  • integrierter Überhitzungsschutz
  • integrierte Rückschlagklappe verhindert Kaltlufteinfall
  • Montagemöglichkeiten: Fenster
  • geeignet zur kontinuierlichen oder periodischen Luftabsaugung von Wohnräumen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,51*
€ 83,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,88*
€ 83,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,95*
€ 77,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,39*
€ 64,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.