Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Händetrockner Econo Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Automatischer Händetrockner Econo Edelstahl
Artikel-Nr.:
     83JBB-HD2H15
Hersteller:
     Impeco
Herst.-Nr.:
     HD2H15
EAN/GTIN:
     5902734851574
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: Edelstahl matt
  • Material: Edelstahl 304
  • max. Leistungsaufnahme: 1650 W
  • max. Luftgeschwindigkeit: 15 m/s
  • max. Geräuschpegel Lp-3m: 65 dB(A)
  • Schutzart: IPX1
  • Höhe: 280 mm
  • Breite: 220 mm
  • Tiefe: 150 mm
  • Gewicht: 6 kg
  • Bedienung: automatischer Betrieb per Infrarotsensor
  • Trocknung per Warmluft
  • Trocknungszeit: 30 Sek.
  • Lieferung mit 0,8 m Anschlusskabel und Typ F Stecker
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Hände Trockner, Hand Trockner, Impeco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 133,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,36*
€ 200,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,44*
€ 195,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,19*
€ 191,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,03*
€ 188,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,74*
€ 159,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.