Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Händetrockner Breeze


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Automatischer Händetrockner Breeze
Artikel-Nr.:
     83JBB-HD1H14
Hersteller:
     Impeco
Herst.-Nr.:
     HD1H14
EAN/GTIN:
     5902734850522
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Material: ABS
  • max. Leistungsaufnahme: 2000 W
  • max. Luftmenge: 80 m³/h
  • max. Geräuschpegel Lp-3m: 58 dB(A)
  • Schutzart: IPX1
  • Höhe: 212 mm
  • Breite: 231 mm
  • Tiefe: 239 mm
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Bedienung: automatischer Betrieb per Infrarotsensor
  • Trocknung per Warmluft
  • Trocknungszeit: 25 Sek.
  • Lieferung mit 1,0 m Anschlusskabel und Typ F Stecker
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Hände Trockner, Hand Trockner, Impeco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,50*
€ 104,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,80*
€ 103,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,10*
€ 97,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,05*
€ 96,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,91*
€ 80,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.