Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Händetrockner Turboblast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Händetrockner Turboblast Weiß
Automatischer Händetrockner Turboblast Weiß
Automatischer Händetrockner Turboblast Weiß
Automatischer Händetrockner Turboblast Weiß
Artikel-Nr.:
     83JBB-HD1H11
Hersteller:
     Impeco
Herst.-Nr.:
     HD1H11
EAN/GTIN:
     5902734850508
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Material: Edelstahl 304
  • max. Leistungsaufnahme: 2500 W
  • max. Luftmenge: 270 m³/h
  • max. Luftgeschwindigkeit: 30 m/s
  • max. Geräuschpegel Lp-3m: 70 dB(A)
  • Schutzart: IPX1
  • Höhe: 237 mm
  • Breite: 270 mm
  • Tiefe: 200 mm
  • Gewicht: 4,2 kg
  • Bedienung: automatischer Betrieb per Infrarotsensor
  • Trocknung per Warmluft
  • Trocknungszeit: 15 Sek.
  • Lieferung mit 0,8 m Anschlusskabel und Typ F Stecker
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Hände Trockner, Hand Trockner, Impeco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 174,51*
€ 214,79*
Lager 83JBB
4 Tage
nicht lagernd
€ 12,00*
ab € 173,75*
€ 214,81*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.