Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Händetrockner Shell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Automatischer Händetrockner Shell
Artikel-Nr.:
     83JBB-HD1AK2
Hersteller:
     Impeco
Herst.-Nr.:
     HD1AK2
EAN/GTIN:
     5902734851789
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: Edelstahl matt
  • Material: Edelstahl 304
  • max. Leistungsaufnahme: 1150 W
  • max. Luftgeschwindigkeit: 80 m/s
  • max. Geräuschpegel Lp-3m: 70 dB(A)
  • Schutzart: IPX1
  • Höhe: 250 mm
  • Breite: 220 mm
  • Tiefe: 150 mm
  • Gewicht: 4 kg
  • Bedienung: automatischer Betrieb per Infrarotsensor
  • Trocknung per Warmluft
  • Trocknungszeit: 9 Sek.
  • Lieferung mit 0,8 m Anschlusskabel und Typ F Stecker
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Hände Trockner, Hand Trockner, Impeco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 174,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 214,20*
€ 254,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 212,85*
€ 253,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 210,15*
€ 250,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 203,49*
€ 242,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 174,26*
€ 207,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.