Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 83JBB-701177 Herst.-Nr.: 701177 EAN/GTIN: 4250679502800 |
| |
|
| | |
| Abmessungen und technische Daten - Farbe: schwarz
- Durchmesser Lüfterblatt: 18,8 cm
- Geschwindigkeitsstufen: 2
- Umdrehungen/ Minute: 1250 (Stufe 1)/ 1500 (Stufe 2)
- Max. Lautstärke: 53 dB
- Max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Stromversorgung: 230V/ ~50 Hz
- Gehäuse: bruchfestes Polystyren
- Kabellänge: 150 cm
- Euro Flachstecker
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 83JBB | | | | | | € 12,00* | ab € 23,19* | € 31,75* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,37* | € 53,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 83JBB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 83JBB | | Versand: Lager 83JBB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|