Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado ZIPPI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vornado ZIPPI Schwarz
Vornado ZIPPI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22535716
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     701177
EAN/GTIN:
     4250679502800
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator vornado
tischventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114.3 mm
Tiefe
139.7 mm
Höhe
158.75 mm
Gewicht
770 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.