Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen LED Wandleuchte Winslett Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außen LED Wandleuchte Winslett Weiß
Außen LED Wandleuchte Winslett Weiß
Außen LED Wandleuchte Winslett Weiß
Artikel-Nr.:
     83JBB-6581540
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6581540
EAN/GTIN:
     4895105613196
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: strukturiertes Weiß
  • mit mattiertem Milchglas
  • Höhe: 16 cm
  • Durchmesser: 16 cm
  • Wandabstand: 9 cm
  • Höhe von Mitte Rückenplatte: 6 cm
  • Durchmesser Rückenplatte: 16 cm
  • Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 6 cm
  • Länge Stromanschlusskabel: 4 cm
  • Gewicht: 0,65 kg
  • IP44 Spritzwasserschutz
  • integrierte Beleuchtung: 10 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • dimmbar über externen Dimmer (Dimmerschalter nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für Außenbereiche

Daten Leuchtmittel

  • Leistung LED: 10 W
  • äquivalente Glühlampenleistung: 40 W
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß)
  • Nenn-Lebensdauer: 35000 h
  • dimmbar
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,93*
€ 55,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,70*
€ 53,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,64*
€ 48,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.