Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen LED Wandleuchte Marius Schwarz Zweiflammig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außen LED Wandleuchte Marius Schwarz Zweiflammig
Außen LED Wandleuchte Marius Schwarz Zweiflammig
Artikel-Nr.:
     83JBB-6581240
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6581240
EAN/GTIN:
     4895105613127
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: mattes Schwarz
  • mit Milchglas
  • Lichtaustritt nach oben und unten
  • Breite: 13 cm
  • Höhe: 31 cm
  • Wandabstand: 13 cm
  • Höhe von Mitte Rückenplatte: 15,5 cm
  • Höhe Rückenplatte: 13 cm
  • Breite Rückenplatte: 13 cm
  • Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 15,5 cm
  • Länge Stromanschlusskabel: 4 cm
  • Gewicht: 1,95 kg
  • IP44 Spritzwasserschutz
  • integrierte Beleuchtung: 2 x 8 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • dimmbar über externen Dimmer (Dimmerschalter nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für Außenbereiche

Daten Leuchtmittel

  • Leistung LED: 2 x 8 W
  • äquivalente Glühlampenleistung: 60 W
  • Lichtstrom: 870 lm
  • Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß)
  • Nenn-Lebensdauer: 35000 h
  • dimmbar
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,82*
€ 87,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,35*
€ 86,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,71*
€ 82,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,69*
€ 79,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,15*
€ 66,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.