Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Außen LED Wandleuchte Zion Eisen
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
83JBB-6374740
Hersteller:
Westinghouse
Herst.-Nr.:
6374740
EAN/GTIN:
4895105612786
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Abmessungen und technische Daten
220-240 V ~ 50 Hz
Gehäusefarbe: strukturiertes Eisen
mit klarem Wasserglas
Breite: 14 cm
Höhe: 35 cm
Wandabstand: 16 cm
Höhe von Mitte Rückenplatte: 6,5 cm
Höhe Rückenplatte: 13 cm
Breite Rückenplatte: 13 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 6,5 cm
Gewicht: 1,81 kg
IP44 Spritzwasserschutz
integrierte Beleuchtung: 12,5 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
dimmbar über externen Dimmer (Dimmerschalter nicht im Lieferumfang enthalten)
Lieferung ohne Stromanschlusskabel
geeignet für Außenbereiche
Daten Leuchtmittel
Leistung LED: 12,5 W
äquivalente Glühlampenleistung: 60 W
Lichtstrom: 1050 lm
Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß)
Nenn-Lebensdauer: 25000 h
dimmbar
Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 83JBB
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
anbauleuchte ip 44
,
led außenwandleuchte
,
led außen-wandleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 46,79*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,18*
€ 77,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,77*
€ 73,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,21*
€ 70,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,81*
€ 65,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,79*
€ 55,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen