Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen LED Wandleuchte Corina Kupfer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außen LED Wandleuchte Corina Kupfer
Außen LED Wandleuchte Corina Kupfer
Artikel-Nr.:
     83JBB-6373540
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6373540
EAN/GTIN:
     4895105612724
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: Kupfer gewaschen
  • mit mundgeblasenem klaren Antikglas
  • Höhe: 35 cm
  • Breite: 21 cm
  • Wandabstand: 24 cm
  • Höhe von Mitte Rückenplatte: 7,5 cm
  • Durchmesser Rückenplatte: 15 cm
  • Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 7,5 cm
  • Gewicht: 1,5 kg
  • IP44 Spritzwasserschutz
  • integrierte Beleuchtung: 12,5 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • dimmbar über externen Dimmer (Dimmerschalter nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Lieferung ohne Stromanschlusskabel
  • geeignet für Außenbereiche

Daten Leuchtmittel

  • Leistung LED: 12,5 W
  • äquivalente Glühlampenleistung: 75 W
  • Lichtstrom: 1150 lm
  • Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß)
  • Nenn-Lebensdauer: 25000 h
  • dimmbar
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,70*
€ 63,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,56*
€ 62,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,41*
€ 58,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,77*
€ 55,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.