Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Iron Hill Nickel gebürstet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte Iron Hill Nickel gebürstet
Pendelleuchte Iron Hill Nickel gebürstet
Artikel-Nr.:
     83JBB-6369940
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6369940
EAN/GTIN:
     4895105612328
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet
  • Breite: 102 cm
  • Höhe: 18 cm
  • Tiefe: 31 cm
  • längenverstellbares Kabel: 76 cm
  • max. Gesamtlänge: 150 cm
  • Gewicht: 7,35 kg
  • Beleuchtung: 3 x E27 Leuchtmittel, max. 60 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für schräge Decken
  • geeignet für Innenbereiche
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 123,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,82*
€ 185,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,19*
€ 183,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,64*
€ 170,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,12*
€ 165,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,14*
€ 146,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.