Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte Disk Nickel gebürstet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte Disk Nickel gebürstet
LED Pendelleuchte Disk Nickel gebürstet
Artikel-Nr.:
     83JBB-6364040
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6364040
EAN/GTIN:
     4895105611963
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet
  • Durchmesser: 36 cm
  • Höhe: 8 cm
  • längenverstellbares Kabel: 127 cm
  • max. Gesamtlänge: 139 cm
  • Gewicht: 1,2 kg
  • geeignet für schräge Decken
  • integrierte Beleuchtung: 15 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • dimmbar über externen Dimmer (Dimmerschalter nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für Innenbereiche

Daten Leuchtmittel

  • Leistung LED: 15 W
  • äquivalente Glühlampenleistung: 40 W
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß)
  • Nenn-Lebensdauer: 25000 h
  • dimmbar
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,30*
€ 36,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,16*
€ 31,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,25*
€ 30,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.