Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Beatrix Nickel / Klarglas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte Beatrix Nickel / Klarglas
Pendelleuchte Beatrix Nickel / Klarglas
Artikel-Nr.:
     83JBB-6361840
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6361840
EAN/GTIN:
     4895105611888
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet
  • mit Gitter und Klarglas
  • Durchmesser: 19 cm
  • Höhe: 27 cm
  • längenverstellbares Kabel: 127 cm
  • max. Gesamtlänge: 158 cm
  • Gewicht: 1,76 kg
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für schräge Decken
  • geeignet für Innenbereiche
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,66*
€ 54,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,49*
€ 52,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,45*
€ 49,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,42*
€ 38,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.