Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Chrom / Klarglas Maxi mit 1 Lampe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte Chrom / Klarglas Maxi mit 1 Lampe
Pendelleuchte Chrom / Klarglas Maxi mit 1 Lampe
Artikel-Nr.:
     83JBB-6345840
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6345840
EAN/GTIN:
     4895105609885
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: Chrom
  • Glasschirm: Klarglas
  • Durchmesser: 24 cm
  • Höhe: 20 cm
  • max. Gesamthöhe: 151 cm
  • max. Kabellänge: 127 cm
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für schräge Decken
  • für Innenbereiche
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,57*
€ 62,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,29*
€ 61,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,48*
€ 52,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.