Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Iron Hill geölte Bronze


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte Iron Hill geölte Bronze
Pendelleuchte Iron Hill geölte Bronze
Artikel-Nr.:
     83JBB-6344740
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6344740
EAN/GTIN:
     4895105610775
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: geölte Bronze
  • Durchmesser: 31 cm
  • Höhe: 14 cm
  • längenverstellbares Kabel: 127 cm
  • max. Gesamtlänge: 145 cm
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 1 x 60 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • für Innenbereiche
  • geeignet für schräge Decken
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,36*
€ 53,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,37*
€ 52,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,07*
€ 45,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.