Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Retro Nickel und Klarglas mit 1 Lampe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte Retro Nickel und Klarglas mit 1 Lampe
Pendelleuchte Retro Nickel und Klarglas mit 1 Lampe
Artikel-Nr.:
     83JBB-6338740
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6338740
EAN/GTIN:
     4895105610911
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet
  • Glasabdeckung: Klarglas, geriffelt
  • Durchmesser: 30 cm
  • Höhe: 22 cm
  • max. Gesamthöhe: 153 cm
  • max. Kabellänge: 127 cm
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für schräge Decken
  • für Innenbereiche
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,01*
€ 72,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,95*
€ 70,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,89*
€ 66,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,46*
€ 64,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,70*
€ 61,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.