Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Nickel / Opalmilchglas mit dimmbarer LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte Nickel / Opalmilchglas mit dimmbarer LED
Pendelleuchte Nickel / Opalmilchglas mit dimmbarer LED
Artikel-Nr.:
     83JBB-6329740
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6329740
EAN/GTIN:
     4895105610799
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: Nickel gebürstet 
  • Glasschirm: Opalglas
  • integrierte Beleuchtung: 7,5 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • Durchmesser: 17 cm
  • Höhe: 48 cm
  • max. Gesamthöhe: 182 cm
  • max. Kabellänge: 127 cm
  • Gewicht: 1,6 kg
  • geeignet für schräge Decken
  • für Innenbereiche
Daten Leuchtmittel
  • LED
  • Leistung: 7,5 W (entspricht 40 W Glühbirne)
  • Farbtemperatur: 3000 K (warm weiß)
  • Lichtstrom: 260 lm
  • vollständig dimmbar über kompatiblen Dimmerschalter (Schalter nicht im Lieferumfang enthalten)
  • durchschnittliche Lebensdauer: 40000 h
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,71*
€ 61,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,07*
€ 59,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,72*
€ 56,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,48*
€ 55,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,67*
€ 44,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.