Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte Basset Hammerschlagglas mit 2 Lampen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte Basset Hammerschlagglas mit 2 Lampen
Deckenleuchte Basset Hammerschlagglas mit 2 Lampen
Artikel-Nr.:
     83JBB-6326740
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6326740
EAN/GTIN:
     4895105611482
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: Zinn dunkel (Aluminium)
  • Glasfarbe: rauchgrau, Hammerschlag-Optik
  • Durchmesser: 33 cm
  • Höhe: 15 cm
  • Länge Stromanschlusskabel: 15 cm
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Beleuchtung: 2 x E27 Leuchtmittel, max. 2 x 40 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • für Innenbereiche, ideal für schwer zugängliche Stellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,71*
€ 34,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,80*
€ 30,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.